Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXMN10A07ZTA N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 1.4 A 2600 mW, 3-Pin SOT-89


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6697401
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN10A07ZTA
EAN/GTIN:
     5059043959542
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1.4 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 700 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Verlustleistung max. = 2600 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET, 100 V bis 950 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1.4 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
700 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Verlustleistung max.:
2600 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 6697401, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMN10A07ZTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.