Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PLASTI-GRIP Rot Isoliert Gabelkabelschuh B. 6.35mm Vinyl, min. 0.26mm², max. 1.65mm² 22AWG 16AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6692043
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     327043
EAN/GTIN:
     5059040375000
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
te connectivity gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Serie = PLASTI-GRIP
Isolierung = Isoliert
Breite = 6.35mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M3.5
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Gabel-Kabelschuh-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Gabel-Kabelschuh-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP mit geschlossenem Zylinder, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der geschlossenen Gabel-Kabelschuh-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Diese Gabelschuh-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, Kabel-Gabelschuh, Feder-Gabelschuh und Flansch-Gabelschuh. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Serie:
PLASTI-GRIP
Isolierung:
Isoliert
Breite:
6.35mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M3.5
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 6692043, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 327043, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,85*
€ 39,0915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,53*
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 177,57*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 355,89*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 106,63*
Zubehör
TE Connectivity
47386-0
ab € 1.107,23*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 92,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.