Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 1,2 A 18V 14-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6684418
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4468CPD
EAN/GTIN:
     5059040155770
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
MOSFET
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 1,2 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 14
Gehäusegröße = PDIP
Anzahl der Ausgänge = 4
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 4
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT

MOSFET-Treiber TC4467/4468/4469. Die Geräte TC4467, TC4468 und TC4469 von Microchip sind Low-Side-MOSFET-Treiber mit vier Ausgängen. Die MOSFET-Treiber besitzen zwei Eingänge für jeden Ausgang, die als Logikgatter konfiguriert sind. Merkmale. Betriebsbereich: 4,5 V bis 18 V Symmetrische Anstiegs- und Abfallzeiten: 25 ns Kurze, gleiche Verzögerungszeiten: 75 ns Latch-beständig – hält 500 mA induktiver Belastung stand 2 eingangs-Logikgatter pro Ausgang – NAND für TC4467, AND für TC4468 bzw. AND/INV für TC4469 2 kV ESD-Schutz an allen Stiften
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
1,2 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
14
Gehäusegröße:
PDIP
Anzahl der Ausgänge:
4
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
4
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, and gate, 6684418, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC4468CPD, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,71*
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 5,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.