Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 4 A 18V 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 4 A 18V 8-Pin PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-6684225
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14E4-E/P
EAN/GTIN:
     5059040170414
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 4 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PDIP
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT

MCP14E3/E4/E5 MOSFET-Treiber
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
4 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PDIP
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 6684225, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MCP14E4EP, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,78*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.