Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TCL-DC -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 18 → 75V dc, 24V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TCL-DC -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 18 → 75V dc, 24V dc / 2.5A
TRACOPOWER TCL-DC -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 18 → 75V dc, 24V dc / 2.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-6670882
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-124 DC
EAN/GTIN:
     5059039877294
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 18 → 75V dc
Nennleistung = 60W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 75mm
Breite = 45mm
Tiefe = 100mm
Serie = TCL-DC
Besondere Merkmale = Überspannungs- und Kurzschlussschutz

TracoPower DIN-Schienen- Das DC-Schaltnetzteil der TracoPower Serie TCL für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 18 V dc und 75 V dc mit einstellbarer Ausgangsspannung. Dieses Netzteil verfügt über ein ultrakompaktes, flaches Kunststoffgehäuse mit einer Modultiefe von 100 mm. Er passt für die Snap-on-Montage auf DIN-Schiene und einen abnehmbaren Terminal mit Schraubanschluss. Der Ausgangsstrom beträgt 2,5 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Dieser DC-Wandler bietet eine zuverlässige Stromquelle für empfindliche Lasten in industriellen Prozesssteuerungen. Eigenschaften und Vorteile Die E/A-Isolierung beträgt 1500 V dc Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 70 °C. Ausgangs-LED-Anzeige Überlast- und Kurzschlussschutz Parallelbetrieb Die Nennleistung beträgt bis zu 60 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV Extrem großer Eingangsspannungsbereich Anwendungen Fabrikautomation und Prozesssteuerung Industrieanwendungen AusschaltenZertifizierungenCB-Bericht GS-Zertifikat UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
18 → 75V dc
Nennleistung:
60W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
75mm
Breite:
45mm
Tiefe:
100mm
Serie:
TCL-DC
Besondere Merkmale:
Überspannungs- und Kurzschlussschutz
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 6670882, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TCL060124DC, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,64*
€ 87,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,37*
€ 87,99*
Frei Haus
ab € 79,86*
€ 98,56*
1 Tag
183
Frei Haus
ab € 84,98*
€ 109,98*
€ 5,90*
ab € 80,83*
€ 111,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1904198
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.