Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen Netzteil 60W, 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac, 24V / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen Netzteil 60W, 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac, 24V / 2.5A
RS PRO DIN-Schienen Netzteil 60W, 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac, 24V / 2.5A
RS PRO DIN-Schienen Netzteil 60W, 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac, 24V / 2.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1904198
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1904198
EAN/GTIN:
     5059044137390
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Spannungsversorgung
Ausgangsspannung = 24V
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Nennleistung = 60W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 58mm
Breite = 35mm
Tiefe = 52mm
Wirkungsgrad = 90 (Typ.)%

RS PRO
Weitere Informationen:
Typ:
Spannungsversorgung
Ausgangsspannung:
24V
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Nennleistung:
60W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
58mm
Breite:
35mm
Tiefe:
52mm
Wirkungsgrad:
90 (Typ.)%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 24v 60w, din-schienen schaltnetzteil, rs pro din-schienen schaltnetzteil, 1904198, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, RS PRO, LI6020B24PR2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.