Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audio AV-Adapter Male Cinch - Female BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Audio AV-Adapter Male Cinch - Female BNC
RS PRO Audio AV-Adapter Male Cinch - Female BNC
RS PRO Audio AV-Adapter Male Cinch - Female BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-6657598
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6657598
EAN/GTIN:
     5056070935587
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Gewandelt von Gender = Male
Gewandelt von Typ = Cinch
Gewandelt zu Gender = Female
Gewandelt zu Typ = BNC
Typ = Audio
Ende 1 = Male Cinch (1)
Ende 2 = Female BNC (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = Messing
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Gold

Adapter Cinch auf BNC
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Male
Gewandelt von Typ:
Cinch
Gewandelt zu Gender:
Female
Gewandelt zu Typ:
BNC
Typ:
Audio
Ende 1:
Male Cinch (1)
Ende 2:
Female BNC (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1:
1
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
Messing
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Cinch Steckverbinder, bnc adapter gerade, cinch steckverbinder, 6657598, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, R1400502002612000, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
411071
ab € 4,17*
Zubehör
RS Pro
4849332
ab € 18,32*
Zubehör
RS Pro
411075
ab € 16,04*
Zubehör
RS Pro
5463894
ab € 7,42*
Zubehör
RS Pro
5463692
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.