| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-411075 Herst.-Nr.: 411075 EAN/GTIN: 5056070988897 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Nickel Farbe = Natur Kontaktmaterial = Messing Anschlussart = Löten
Nicht als Netzsteckverbinder zu verwenden. RS Pro farbcodierter RCA-Phono-Steckverbinder. Ein zuverlässiger und verschleißfester Phono-Steckverbinder für die Übertragung von A/V-Signalen zu und von Geräten. Der RCA-Steckverbinder verfügt über eine Farbcodierung für eine einfache Identifikation und eine verschleißfeste Nickelbeschichtung, die ausgezeichnete Leitfähigkeit mit Korrosions- und Feuchtigkeitsschutz kombiniert. ;ul> ;li>RCA-Phono-Anschluss ;/li> ;li>Farbcodiert ;/li> ;li>Vernickelt ;/li> ;li>Gerade Gehäuseausrichtung ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. Möchten Sie die Kosten senken und gleichzeitig die gleiche Qualität beibehalten? Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Nickel | Farbe: | Natur | Kontaktmaterial: | Messing | Anschlussart: | Löten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 411075, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, RS PRO, CNRJ004, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors |
| | |
| |