Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SSM3 SSM3J16FS(TE85L,F) P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 100 mA 100 mW, 3-Pin SSM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6395578
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     SSM3J16FS(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     5059041483667
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 100 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = SSM3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 8 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.1V
Verlustleistung max. = 100 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -10 V, +10 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

MOSFET-P-Kanal, SSM3J-Serie, Toshiba
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
100 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
SSM3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
8 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.1V
Verlustleistung max.:
100 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-10 V, +10 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 6395578, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Toshiba, SSM3J16FS(TE85L,F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,92*
1
€ 6,90*
ab € 0,355*
€ 1,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.