Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 2200R Drosselspule, 220 μH, ±10%, 430mA, Radial / R-DC 830mΩ, max. 4.4MHz, Ø 6.5mm x 10.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6388457
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     22R224C
EAN/GTIN:
     5059041940023
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 430mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 830mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 6.5mm
Länge = 7.7mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 6.5 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max. = 4.4MHz
Anschlussraster = 3mm
Serie = 2200R
Qualitätsfaktor min. = 100

Radiale Induktivität Murata Serie 22R. Universal-Miniatur-HF-Induktivitäten mit Harzbeschichtung und radialen Leiterenden Dank ihrer geringen Größe sind sie besonders geeignet für DC-Stromzuleitungsfilter und Anwendungen zur Umschaltung mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebstemperatur: -25 → +70 °C Höhe 45 mm, Durchmesser 7,2 mm, Kabeldurchmesser 0,6 mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
430mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
830mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
6.5mm
Länge:
7.7mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
6.5 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max.:
4.4MHz
Anschlussraster:
3mm
Serie:
2200R
Qualitätsfaktor min.:
100
Weitere Suchbegriffe: 6388457, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 22R224C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,90*
1 Tag
1037
1
€ 14,99*
ab € 0,456*
€ 1,002*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.