Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 220uH; 430mA; 830mΩ; ±10%; Ø7,2x8,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 220uH; 430mA; 830mΩ; ±10%; Ø7,2x8,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 220uH; 430mA; 830mΩ; ±10%; Ø7,2x8,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-22R224C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     22R224C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Widerstand: 0,83Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,2x8,5mm
Betriebsstrom: 0,43A
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 2200R
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,83*
1 Tag
836
1
€ 14,99*
ab € 0,456*
€ 1,002*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.