Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6217866
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280921 P5-160/E
EAN/GTIN:
     4015082809218
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 160A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 55kW
Nennspannung = 415V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Schwarz
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 3000A
Länge = 112mm
Breite = 88mm
Tiefe = 91mm
Kontakt-Konfiguration = Einfach°C

Eaton Trennschalter für Frontplattenmontage. Der Trennschalter für Frontplattenmontage von Eaton kann manchmal auch als Trennschalter bezeichnet werden, da er so entwickelt und entwickelt wurde, dass er einen Stromkreis sicher isoliert, während er verwendet oder gewartet wird. Dieser Isolatorschalter unterbricht oder isoliert einen Stromkreis durch die Drehung des Drehgriffs und des Verriegelungsrings, wodurch die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises manuell getrennt wird. Diese Art von nicht abgesichertem Trennschalter findet sich als Trennschalter, Übertragungsleitungen, Transformatoren und eine Vielzahl anderer Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Die perfekte Lösung für die Installation als Sicherheitsmaßnahme wird als Not-Aus-Einheit verwendet Die grundlegenden Funktionen werden als Hauptschalter, Wartungsschalter oder manueller Übersteuerungsschalter verwendet Thermoplastisches, stoßfestes SMD-Gehäuse mit Schutzart IP65 - das bedeutet, dass der Gehäuseteil des Isolators Schutz vor eindringenden Medien gegen Staub bietet und auch gegen Niederdruckwasser aus allen Richtungen geschützt ist Nennunterbrechungsstrom von bis zu 32 A. abschließbar in der 0/AUS-Stellung, mit bis zu drei Vorhängeschlössern Roter Drehgriff und gelber Verriegelungsring für eine ästhetisch ansprechende Oberfläche Allgemeines Zubehör: ; 262-3784 262-3784 , ; 219-1445 219-1445 , ; 219-1439 219-1439. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicher
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
160A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
55kW
Nennspannung:
415V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Schwarz
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
3000A
Länge:
112mm
Breite:
88mm
Tiefe:
91mm
Kontakt-Konfiguration:
Einfach°C
Weitere Suchbegriffe: eaton trennschalter 160a, trennschalter, eaton trennschalter, 6217866, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 280921P5160E, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 174,79*
159 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,81*
€ 180,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,84*
€ 184,51*
Frei Haus
ab € 168,30*
€ 193,53*
Frei Haus
ab € 175,47*
€ 201,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,79*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
086709 S-T0
ab € 29,31*
Zubehör
Eaton
065751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
065752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.