| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6175302 Herst.-Nr.: BNS-B20-12zG-ST-R EAN/GTIN: 5059040270978 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = M12 Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive = Nein Serie = BNSB20 IP Schutzart = IP 67 Länge = 43.3mm Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anschlussausführung: | M12 | Betätigertyp: | Kodierschalter | Sicherheitskategorie: | 4 | Betätiger inklusive: | Nein | Serie: | BNSB20 | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 43.3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 6175302, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNSB2012zGSTR, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| |