Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
HF-Module
>
Artikel
RF Solutions RFID-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6174523
Hersteller:
RF Solutions
Herst.-Nr.:
CARD-HITAG2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
RF Solutions
CARDHITAG2
6174523
Halbleiter
Baugruppentyp = Modul
ISO-Transponder-Karte HITAG 2. Smartcard für die Verwendung mit HITAG 2-Modulen. Kreditkartengröße Passive ISO-Karten, über Evaluierungskit programmierbar Karte H2 für HITAG
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
... >
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
HF-Module
Weitere Suchbegriffe:
Kommunikations- und Funkmodul ICs
,
HF-Module
,
Semiconductors
,
Communication & Wireless Module ICs
,
RF Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB, 11-teilig, 05073670001
Wera
05073670001
€ 50,13*
Zubehör
Eccel RFID-Modul 125 kHz TTL, 5V
Eccel Technology
RWD-QT
€ 34,40*
Zubehör
RF Solutions Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 13.56MHz, NFC (Nahfeldkommunikation), RFID
RF Solutions
R7G-434-225
€ 204,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.