Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
HF-Module
>
Artikel
Eccel RFID-Modul 125 kHz TTL, 5V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6172000
Hersteller:
Eccel Technology
Herst.-Nr.:
RWD-QT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eccel Technology Ltd
RWDQT
6172000
Halbleiter
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 125 kHz
Unterstützte Busschnittstellen = TTL
Versorgungsspannung = 5V
Länge = 30.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 18mm
Ein Evaluierungskit ist unter Best.-Nr. ; 617-2016 617-2016 erhältlich. RFID-Lesemodul MicroRWD Quad-Tag. Das Modul MicroRWD QT ist ein komplettes "berührungsloses" Lesegerät für 125 kHz passive RFID-Transponder Hitag 1/S, HiTag 2, EM400X/4102 und MCRF200I/123. Betriebsfrequenz: 125 kHz Reichweite für Lesen/Schreiben: bis zu 200 mm Host-Kommunikation: serielles UART @ 9600 bit/s mit CTS-Flusssteuerung Erfordert 700-μH-Antennenspule EEPROM mit Listen der autorisierten Identitätscodes Netzteil: +4 bis +6 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Abmessungen: 30,5 x 18 mm DIL-Modul
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
125 kHz
Unterstützte Busschnittstellen:
TTL
Versorgungsspannung:
5V
Länge:
30.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
18mm
... >
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
HF-Module
Weitere Suchbegriffe:
Kommunikations- und Funkmodul ICs
,
HF-Module
,
Semiconductors
,
Communication & Wireless Module ICs
,
RF Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccel Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 125KHz für RWD-QT-SMT, NFC (Nahfeldkommunikation), RFID
Eccel Technology
RWD-QT-SMT-Baseboard (000325)
€ 51,55*
Zubehör
Eccel RFID-Modul 125 kHz RS232, SPI, TTL, 5V
Eccel Technology
RWD-QT-LP-SMT (000327)
€ 32,48*
Zubehör
Eccel Technology Ltd 20 mm RFID-Antenne Low Frequency RFID Schraubmontage
Eccel Technology
ANT125K-20 (000142)
€ 10,58*
Zubehör
Eccel Technology Ltd 45 mm RFID-Antenne Low Frequency RFID Schraubmontage
Eccel Technology
ANT125K-45 (000143)
€ 10,49*
Zubehör
Eccel Technology Ltd 70 mm RFID-Antenne Low Frequency RFID Schraubmontage
Eccel Technology
ANT125K-70 (000141)
€ 13,00*
Zubehör
RF Solutions RFID-Modul
RF Solutions
CARD-HITAG2
€ 5,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.