Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI USB-Steckverbinder A, 2-Port Stecker/Stecker / 3.0A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol FCI USB-Steckverbinder A, 2-Port Stecker/Stecker / 3.0A, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6146455
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     74233-202LF
EAN/GTIN:
     5059041776417
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Stecker/Stecker
USB Typ = A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 2
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 24,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

USB-Niederspannungssteckerkit. Das aktive Register bietet positiven zusätzlichen Halt für die an der Platine montierte Buchse für eine sichere Verbindung
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker/Stecker
USB Typ:
A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
2
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
24,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, usb einbaubuchse amphenol, 6146455, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, 74233202LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1200
€ 25,00*
ab € 2,40*
€ 3,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,54*
€ 3,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.