Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, 5-er Satz 1.27mm L-Form kurz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-609590
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     609590
EAN/GTIN:
     5056111926772
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 5
Sechskantschlüsselgröße = 1.27mm
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = kurz
Material/Stoff = CrV-Stahl

Individuelle Größen - kurz. L-Form, kurz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
5
Sechskantschlüsselgröße:
1.27mm
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
kurz
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, rs pro knarrenkasten, einhand knarrensatz, 609590, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, WD1830, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073681001
ab € 2,45*
Zubehör
Wera
05057675001
ab € 7,72*
Zubehör
Stanley
0-68-732
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.