| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2971465 Herst.-Nr.: 0-68-732 EAN/GTIN: 5060641262002 |
| |
|
| | |
| Typ = Bithalter
Magnetischer Sechskantbitadapter von Stanley. Einführung eines magnetischen 1/4-Zoll-60-mm-Bithalters von Stanley. Dieser Bithalter wurde geschmiedet und geschliffen, um eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit zu gewährleisten. Entwickelt für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen wie Bohrern, Bohrschraubern oder jedem Elektrowerkzeug, das ein Spannfutter enthält. Warum sollten Sie diesen Adapter kaufen?. Schraubendreherbits und -sätze werden in Werkzeugsätzen immer alltäglicher, da sie austauschbar sind und die Anwendungszeit verkürzen. Ein robuster Bithalter mit Permanentmagnet zum Halten von Bits ist eine Freude bei der Verwendung. Sie können Bits bei Bedarf schnell austauschen und wechseln. Eigenschaften und Vorteile. Modellnummer: 0-68-732 1/4-Zoll-Sechskantantrieb, passend für die meisten Spannfuttertypen Bithalterlänge: 60 mm Magnetische Aussparung hält 1/4-Zoll-Steckbits sicher Präzision für perfekten Sitz bearbeitet Geformt und geschliffen für lange Lebensdauer und Haltbarkeit DIN3126-D6.3. Informationen zu Anwendungen. Ein magnetischer Bithalter ist typischerweise in Heimwerkern, Möbelmontagen und Automobilanwendungen zu finden. Ideal für den Einsatz mit allen 1/4-Zoll-Sechskantschraubendreherbits, Bohrern und Gewindebohrern einschließlich Hexbits ®. Häufig gestellte Fragen Was ist ein Bithalter, auch bekannt als? Bithalter werden auch als Sechskantbittreiber, Sechskantbitadapter und 1/4-Zoll-Sechskantschaft-Bitadapter bezeichnet Ist sie mit Elektrowerkzeugen kompatibel? Ja, sofern das Elektrowerkzeug ein Spannfutter unterstützt. Weitere Informationen: | | Typ: | Bithalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, 2971465, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Stanley, 068732, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,01* | € 6,37* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,26* | € 6,41* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,45* | € 6,51* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,34* | € 6,54* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,94* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|