| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-609578 Herst.-Nr.: 609578 EAN/GTIN: 5056111926758 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 5 Sechskantschlüsselgröße = 2mm Form = L Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = kurz Material/Stoff = CrV-Stahl
Individuelle Größen - kurz. L-Form, kurz Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 5 | Sechskantschlüsselgröße: | 2mm | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | kurz | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 609578, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, WD1828, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| |