Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün, Rot, 50 °, 3-Pin 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-577819
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-819EGW
EAN/GTIN:
     5059041904858
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 10 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2 V, 2,2 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 50 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 / 625 nm
Abmessungen = 10 x 13.5mm

Durchkontaktierte mehrfarbige LEDs von Kingbright. Diese Familie von LEDs von Kingbright umfasst mehrfarbige Geräte. Sie sind in zweifarbigen und Vollfarboptionen in verschiedenen durchkontaktierten Gehäuseausführungen erhältlich. Daneben gibt es auch wasserklare und diffuse Linsen. Die mehrfarbigen LEDs bieten eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit mit geringer Leistungsaufnahme. Ihre gleichmäßige Leuchtdichte macht sie ideal für allgemeine Anwendungen. Merkmale der mehrfarbigen LEDs: Verschiedenen Packungsgrößen: 3 mm, 5 mm, 8 mm und 10 mm Gehäuseformen: rund, zylindrisch und rechteckig Reihe von Farboptionen: zweifarbig und vollfarbig
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
10 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2 V, 2,2 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
50 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 / 625 nm
Abmessungen:
10 x 13.5mm
Weitere Suchbegriffe: led array rgb, led array, 577819, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L819EGW, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
3 Tage
3400
200
€ 7,00*
ab € 0,187*
€ 0,305*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,47*
2
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,674*
1 Tag
491
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,82*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,21*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.