Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-819EGW LED mehrfarbig Rot, Grün Rund 10 mm 80 mcd, 50 mcd 50 ° 20 mA 2 V, 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180259-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-819EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Kingbright L-819EGW LED mehrfarbig Rot,Grün Rund 10 mm 80 mcd,50 mcd 50 ° 20 mA 2 V,2.2 V

LED Bi-Color 3 Pins

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 10 mm · Herstellerfarbe: Rot,Grün · Lichtstärke I(V): 80 mcd,50 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-819EGW · Wellenlänge: 625 nm,568 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
625 nm | 568 nm
Farbe:
rot | grün
Gehäuseart (LEDs):
10 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Weiß | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V | 2.2 V
Lichtstärke I(V):
80 mcd | 50 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Typ:
L-819EGW
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: led array rgb, led array, Kingbright, L-819EGW, 577-819, LED 10mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
200
€ 7,00*
ab € 0,187*
€ 0,312*
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
1
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,47*
2
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,674*
Lager 102
481
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,25*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,196*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.