Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Joystick, 4-Achsen Langsam öffnend, 1-poliger Schließer / 3 A @ 240 V ac, 550 mA @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony 9001K Joystick, 4-Achsen Langsam öffnend, 1-poliger Schließer / 3 A @ 240 V ac, 550 mA @
Schneider Electric Harmony 9001K Joystick, 4-Achsen Langsam öffnend, 1-poliger Schließer / 3 A @ 240 V ac, 550 mA @
Artikel-Nr.:
     108EL-5428661
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001K35H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
schneider electric 4-achsen joystic...
joystick
joystick 4 richtungen
Serie = Harmony 9001K
Schalttechnologie = Langsam öffnend
IP Schutzart = IP 66
Grifftyp = Hebel
Kontaktnennstrom = 3 A @ 240 V ac, 550 mA @ 125 V dc
Kontaktanordnung = 2 Schließer/2 Öffner
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Anschlussart = Schraubklemme
Lebensdauer mechanisch = 500000Cycles
Montagetiefe = 71mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Better World-Produkt = Ja
Betriebstemperaturbereich = -25 → +75°C

Schneider Electric / Serie Harmony 9001K / Joystickschalter. Der Joystick-Schalter ist sowohl in der industriellen als auch in der gewerblichen Steuerungstechnik integriert und hilft Ihnen, Maschinen dort zu positionieren, wo Sie sie benötigen. Schneider Electric bietet Ihnen die robuste Serie Harmony 9001K von Joystick-Schaltern, die Geräte auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig steuern können. Eigenschaften und Vorteile:. Der 9001K-Joystick ist leicht, kompakt und kann in Bereichen mit begrenztem Platzangebot eingesetzt werden. Für Kreuzschlitzschraubenkopf-Ausführung geeignet. Material aus Silberlegierung (Ag/Ni), das an den Kontakten verwendet wird. Federrückstellung/Joystickbedienung mit Rastung. 18 Monate Herstellergarantie. Schutzarten und Sicherheitsmerkmale: 10-A-Patronensicherung (Typ gG gemäß EN/IEC 60947-5-1) für besseren Kurzschlussschutz. Schutzart IP 66 (Gesamtschutz gegen Staub mit einem hohen Maß an Wasserschutz, aber nicht für vollständiges Eintauchen geeignet). NEMA 1, NEMA 12, NEMA 13 und mehr (weiterer Schutz gegen Schmutz, Staub und Wasser, vollständige Spezifikation siehe Datenblatt). Vibrationsfestigkeit bis zu 7 gn und 50 gn Stoßfestigkeit. Überspannungskategorie: 2 (entspricht IEC 61140). Umgebungstemperatur von -25 °C bis 70 °C, geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen. Anwendungen:. Kann leicht in verschiedene Bedientafeln integriert werden. Seeverkehrssektoren. Medizinische Sektoren. Schwerlastige Maschinen/industrielle Steuerungen.
Weitere Informationen:
Serie:
Harmony 9001K
Schalttechnologie:
Langsam öffnend
IP Schutzart:
IP 66
Grifftyp:
Hebel
Kontaktnennstrom:
3 A @ 240 V ac, 550 mA @ 125 V dc
Kontaktanordnung:
2 Schließer/2 Öffner
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Anschlussart:
Schraubklemme
Lebensdauer mechanisch:
500000Cycles
Montagetiefe:
71mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Better World-Produkt:
Ja
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +75°C
Weitere Suchbegriffe: 5428661, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, Schneider Electric, 9001K35H2, Switches, Joysticks & Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001K51
ab € 9,93*
Zubehör
Schneider Electric
9001KN200
ab € 2,92*
Zubehör
Schneider Electric
9001KN100WP
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.