Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5383524 Herst.-Nr.: 296 EAN/GTIN: 7311518034146 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Papier für Drehschreiber Geeignet für den Einsatz mit = ABB-Drehschreiber / 12 h 0→ 100 °C
Kreis-Kurvenschreiber Commander 1900. Die Serie C1900 ist ein voll programmierbarer Kreisblattschreiber für bis zu vier Prozesssignale. Die einfache Bedienung des C1900 und seine robuste Bauweise machen ihn ideal für verschiedene industrielle Umgebungen. Ausgezeichnete Standardfunktionen werden ergänzt durch eine leistungsfähige Auswahl an Optionen, um die Anforderungen Ihrer Anwendungen flexibel erfüllen zu können. • 1- bis 2-Stift-Aufnahme – Vollständige Anwendungsflexibilität • NEMA 4X/IP66-Bauweise (Schutz vor Abrutschen) – Abspülfest • Analog-, Relaisausgänge, digitale Eingänge und Sendernetzteil als Standard • Mehrere 6-stellige Anzeigetafeln zur kontinuierlichen Anzeige aller Signalwerte – Durchgängige Anzeige aller Signalwerte • 0,1 % Messgenauigkeit – Präzise Prozessinformationen • Hohe Störfestigkeit – Robuster, zuverlässiger Betrieb – Offene Systemkompatibilität • integrierte Summierer und mathematische Funktionen – Vollständig integrierte Lösungen • Kurvengeschwindigkeit: 1 bis 167 Stunden oder 7 bis 32 Tage pro Umdrehung • Sensornetzteil: 24 V dc • Diagrammgröße: 10 Zoll oder 105 mm • Isolierte Universaleingänge mit Sendernetzteil • Analogeingänge: MV, V, mA, Ω, Pt100 • Thermoelementeingang: B, E, J, K, L, N, R, S, T • Alarmrelais (5 A bei 115/230 V ac), digitale Eingänge und Übertragungsausgang an allen Stiften • Analoge Weiterübertragung: 4-20 mA • Betriebsspannung: 115/230 V ac • Abmessungen: 382 x 386 x 134 mm Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Papier für Drehschreiber | Geeignet für den Einsatz mit: | ABB-Drehschreiber / 12 h 0→ 100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diagrammscheibe, 5383524, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Kurvenschreiber-Zubehör, ABB, 296, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Chart Recorder Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,51* | € 61,08* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,94* | € 121,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,34* | € 126,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,33* | € 141,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,98* | € 187,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|