Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 3-polig 40A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5356140
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0405 S203M-B40
EAN/GTIN:
     5059041911016
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 40A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 440V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200M
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 52.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 76mm
Modellnummer = S203M-B40

Die Produkte Classic ;amp; System pro M können nicht vermischt werden, und sie haben kein gemeinsames Zubehör. Produkte der Serie System Pro M können nur in neuartigen Protecta-Verteilerkästen montiert werden, siehe Best.-Nr. 539-1553 (typisch). Typ B, 3-polig, 10 kA – System Pro M Compact. Typ B bietet eine sofortige Kurzschlussreaktion bei 3- bis 5-fachem Nennstrom, wodurch er für Schaltkreise mit mittleren Einschaltströmen wie Glühlampen, Heizverbraucher und die meisten Schutzanwendungen für Haushalte/kleine Gebäude geeignet ist. DIN-Hutschienenmontage Gemäß BS EN 60898 Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C Standardbreite 52,5 mm Max. Betriebsspannung: 440 V ac
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
40A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
440V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200M
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
52.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
76mm
Modellnummer:
S203M-B40
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, 5356140, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS273001R0405S203MB40, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 35,04*
€ 54,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,89*
€ 91,00*
€ 5,46*
ab € 77,33*
€ 94,98*
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 98,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 102,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,37*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 233,71*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,32*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,07*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.