Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 20A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 20A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact
ABB S200M MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 20A 440V, Abschaltvermögen 10 kA System Pro M Compact
Artikel-Nr.:
     108EL-5354295
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273001R0204 S203M-C20
EAN/GTIN:
     5059041907668
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 20A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 440V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200M
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 52.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S203M-C20
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

DIN VDE 0641 Teil 11. Sicherungsautomaten, Serie 200 M-C, 10kA. Sicherungsautomaten 1- und 3-polig C-Charakteristik Abschaltvermögen 10kA
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
20A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
440V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200M
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
52.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S203M-C20
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 5354295, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS273001R0204S203MC20, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,32*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.