Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiMH Knopfzellen Akku 4.8V / 160mAh, Löt Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-525811
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     525811
EAN/GTIN:
     5056111912645
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Nennspannung = 4.8V
Kapazität = 160mAh
Chemie = NiMH
Anschlusstyp = PCB Pin
Einbaulage = Vertikal
Betriebstemperaturbereich = -20 → +35°C

NiMH-Knopfzellen/Knopfzellenbatterien von RS Pro mit Leiterplattenstiften. NiMH-Knopfzellen/Knopfzellen von RS Pro sind in einer Reihe von Nennspannungen und Kapazitäten mit einer Standardbetriebstemperatur von -20 °C bis 35 °C erhältlich Die NiMH-Akkus sind versiegelt, wartungsfrei mit Leiterplatten-Stiftklemmen und eine zuverlässige Stromquelle. Akkus sind für verschiedene Anwendungen wie Siren, kleine intelligente Haushaltsanwendungen, Instrument und IC-Schaltkreis geeignet. Eigenschaften und Vorteile. NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid). Knopfzelle/Knopfzelle. Leiterplatten-Stiftklemmen. Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 35 °C. Verschiedene Kapazitäten verfügbar. Verschiedene Nennspannungen erhältlich. Verschiedene Größen erhältlich. Typische Anwendungen:. Sirene. Kleine intelligente Haushaltsanwendungen. Instrument und verschiedene IC-Stromkreise. NiMH-Knopfzellen/Knopfzellenbatterien von RS Pro erhältlich. Best.-Nr. ; 525792 525792 , 3,6 V, 160 mAh, Größe 18 x 24 x 15,5 mm, Gewicht 18 g. Best.-Nr. ; 525798 525798 , 3,6 V, 20 mAh, Größe 10 x 12 x 5 mm, Gewicht 5,1 g. Best.-Nr. ; 525811 525811 , 4,8 V, 160 mAh, Größe 24 x 25 x 15,5 mm, Gewicht 24 g. Best.-Nr. ; 525815 525815 , 6 V, 330 mAh, Größe 46 x 25,5 x 5 mm, Gewicht 75 g. Best.-Nr. ; 525837 525837 , 2,4 V, 80 mAh, Größe 13 x 15,5 x 5 mm, Gewicht 7 g. Best.-Nr. ; 525843 525843 , 3,6 V, 80 mAh, Größe 19,5 x 15,5 5 mm, Gewicht 10,5 g. Best.-Nr. ; 525849 525849 , 2,4 V, 160 mAh, Größe 12 x 24 x 16 mm, Gewicht 12 g. Häufig gestellte Fragen. Kann ich alte und neue Batterien mischen?. Es wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, ohne alte und neue Batterien zu mischen. Mischbatterien können die optimale Leistung von Geräten beeinträchtigen und Leckagen verursachen. Wie werden Knopfzellen entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder anderen Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Bringen Sie die Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Für zusätzliche Sicherheit die positiven und negativen Klemmen mit Klebeband oder Isolierband abdecken, bevor Batterien entsorgt werden. Sicherheitshinweis. Knopfzellenbatterien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
4.8V
Kapazität:
160mAh
Chemie:
NiMH
Anschlusstyp:
PCB Pin
Einbaulage:
Vertikal
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +35°C
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, rs pro nimh knopfzellen, akku printmontage, knopfbatterien nimh, 525811, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, RS PRO, N11BUQ1003, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Button Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,26*
Zubehör
Keystone
5224
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.