| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-514855 Herst.-Nr.: 1-350942-0 EAN/GTIN: 5059040525337 |
| |
|
| | |
| Serie = Universal MATE-N-LOK Raster = 6.35mm Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Steckverbindersystem = Kabel-Platine Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Zinn Nennstrom = 19.0A Betriebsspannung = 600,0 V
Universal MATE-N-LOK-Buchsenaufsatz mit rechtwinkligem Kontaktstift zur Leiterplattenmontage von TE Connectivity. Eine Serie von Universal-MATE-N-LOK-Stiften und Stiftleisten, die sich für den Einsatz bei Steckergehäusen vom Typ Universal MATE-N-LOK und Universal MATE-N-LOK II eignen. Weitere Informationen: | | Serie: | Universal MATE-N-LOK | Raster: | 6.35mm | Anzahl der Kontakte: | 2 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Steckverbindersystem: | Kabel-Platine | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Nennstrom: | 19.0A | Betriebsspannung: | 600,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2 polig, 514855, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 13509420, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 87 | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 1,88* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,36* | € 2,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,32* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,07* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|