Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.35 mm 1-480698-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744724-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480698-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.35 mm 1-480698-0 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Stiftgehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · AWG min.: 22 · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 27.43 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.73 mm · Produktabmessung, Länge: 13.97 mm · Rastermaß: 6.35 mm · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.97 x 27.43 x 14.73 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
14.73 mm
Produktabmessung, Länge:
13.97 mm
Produktabmessung, Breite:
27.43 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
1-480698-0
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
26
AWG min.:
22
Rastermaß:
6.35 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, TE Connectivity, 1-480698-0, UNIVERSAL MATE-N-LOK, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1 Tag
2503
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1959*
€ 0,334*
Lager 102
119
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,42*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,463*
1 Tag
18632
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
794269-1
ab € 0,20*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,07*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,76*
Zubehör
TE Connectivity
1-480699-0
ab € 0,122*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 0,143*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
926894-3
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0591*
Zubehör
TE Connectivity
926898-1
ab € 0,0809*
Zubehör
TE Connectivity
926898-3
ab € 0,0802*
Zubehör
TE Connectivity
926900-1
ab € 0,0785*
Zubehör
TE Connectivity
926901-3
ab € 0,0913*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 0,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.