Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PMBT4403,215 SMD, PNP Transistor –40 V / -600 mA 200 MHz, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-509942
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBT4403,215
EAN/GTIN:
     5059043580906
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –40 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 200 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–40 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
200 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, 509942, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PMBT4403,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.