Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HIS-A Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton HIS-A Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1,
Artikel-Nr.:
     108EL-5014199
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-10600 HIS-A-6/2-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026218601
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann tyton schrumpfschlauch 6...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 5m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +110 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = HIS-A

HellermannTyton SchrumpfschlauchDer HellermannTyton HIS-A 5 m lange schwarze Schrumpfschlauch hat eine Schrumpfrate von 3:1. Er hat eine Innenwand mit einer doppelten selbstklebenden Auskleidung, die beim Erwärmen schmilzt und in die Lücken gedrückt wird. Wenn der Schlauch abkühlt, bildet der Klebstoff eine Abdichtung gegen die Feuchtigkeit und schützt die Komponenten vor Korrosion und mechanischem Abrieb.Eigenschaften und VorteileDer Durchmesser ist geschrumpft und beträgt 2 mm Der Hülsendurchmesser beträgt 6 mm Vernetztes Polyolefinmaterial Für eine Vielzahl von Anwendungen Schützt Komponenten Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 15 kV/mmZertifizierungenCSA-zertifiziert SAE-zertifiziert UL-Zulassung UL224 VW-1-Zulassung
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
5m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +110 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
HIS-A
Weitere Suchbegriffe: 5014199, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30810600HISA62POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
40
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 31,26*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,85*
€ 33,59*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,03*
€ 36,37*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 28,49*
€ 36,78*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 39,03*
€ 52,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,06*
€ 61,95
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,03*
€ 46,45
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 7,806* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,23*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,17*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,93*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.