Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 30.2mm x 22.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 30.2mm x 22.2mm
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 30.2mm x 22.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4954276
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1634201-3
EAN/GTIN:
     5059040547094
Suchbegriffe:
Fensterbeleuchtung
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 30.2mm
Tafelausschnitt Höhe = 22.2mm
Kontaktnennstrom = 10 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = Ein/Aus
AC-Nennspannung = 125 V, 250V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C

Serie PRF. PRF- oder Power-Wippschalter sind die gängigsten und universell einsetzbaren Schaltertypen, da sie die wichtigsten Eigenschaften von Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aufweisen. In der Regel ist dieses Gerät ein Ein/Aus-Schalter, der wie eine Säge hin- und herbewegt wird, daher der Name "Wippschalter". Te Connectivity präsentiert ihre PRF-Serie mit einer kompletten Reihe von ein- oder zweipoligen Wippschaltern für drei verschiedene Industriekompatible Plattenausschnitte. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Einrastmontage Zweifarbige Wippoption Vollbeleuchtete Wippoption Option mit LED-Fensterbeleuchtung Eine Vielzahl von Markierungsmöglichkeiten und -funktionen ist verfügbar Kostengünstig. Anwendungen. Haushaltsgeräte Elektrowerkzeuge Bodenpflege-Geräte Kleingeräte Beleuchtung und mehr..
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
30.2mm
Tafelausschnitt Höhe:
22.2mm
Kontaktnennstrom:
10 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
Ein/Aus
AC-Nennspannung:
125 V, 250V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: fensterbeleuchtung, wippenschalter ein-aus, 4954276, Schalter, Wippschalter und Zubehör, TE Connectivity, 16342013, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,52*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,28*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,50*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,46*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,87*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.