Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth MGE Alu Strebenprofil 45 x 45 mm, 4-fach Nut 10mm, Länge 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4938296
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842992425/1000
EAN/GTIN:
     5060641253673
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil bosch rexroth 45x45l
strebenprofil bosch rexroth
Strebenprofil = 45 x 45 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 1000mm
Nutgröße = 10mm
Anzahl der Nuten = 4
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = MGE
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
45 x 45 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
1000mm
Nutgröße:
10mm
Anzahl der Nuten:
4
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
MGE
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 45x45l, 4938296, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Bosch Rexroth, 38429924251000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842548753
ab € 14,72*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842518205
ab € 9,68*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842530283
ab € 9,43*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842146920
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.