Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE 45X45,ESD


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_37875.TIF
MT_37875.TIF
MT_37506.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842548753
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842548753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Lagerregal
Abdeckkappe Lagerregalpfosten
Lagerregalabdeckkappe
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe 45x45, schwarz
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verletzungen an offenen Profilenden
  • Ansprechendes Design
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Querschnitt:
45x45
ESD:
ja
Farbe:
Schwarz
Rastermaß:
45 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.006 kg
... > Strebenprofile > Abdeckkappen > 45x45
... > Strebenprofile > Strebenprofile Nut 10, Raster 45 > 45x45
... > Strebenprofile > Strebenprofile Nut 10, Raster 45 > 45x45L
... > Strebenprofile > Strebenprofile Nut 10, Raster 45 > 45x45L 0N
... > Strebenprofile > Strebenprofile Nut 10, Raster 45 > 45x45L 1N
... > Strebenprofile > Strebenprofile Nut 10, Raster 45 > 45x45L 2N
... > Strebenprofile > Strebenprofile Nut 10, Raster 45 > 45x45L 2NVS
... > Strebenprofile > Strebenprofile Nut 10, Raster 45 > 45x45L 3N
... > Materialwagen > Materialwagen Selbstbauelemente > Abdeckkappe
... > Manuelle Produktionssysteme > Arbeitsplätze > Förderebene Selbstbauelemente
... > Regalsysteme > Traversen > Profiltraversen
... > Manuelle Produktionssysteme > Arbeitsplätze > Rucksack
... > Mechanik-Grundelemente > Schutzeinrichtungen und Trennwände EcoSafe > Zubehör EcoSafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,53*
€ 28,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,87*
€ 27,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,17*
€ 24,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,04*
€ 22,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,39*
€ 21,88
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,01*
€ 21,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,67*
€ 17,46
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.