Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C13 250 V gewinkelt, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488905
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0587/SE
EAN/GTIN:
     5059041878715
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Wiederanschließbar = Ja
Verschlossen = Nein

UL-zugelassenes Bauteil, CSA-Zulassung, VDE, IMQ (außer PX0588), BSI. Halteklammern für gerade Steckverbinder separat erhältlich: Bestellnummern ; 195-928 195-928 und ; 211-0935 211-0935. IEC-Buchsen mit lösbarer Kabelverbindung (C13). Die wiederverdrahtbaren Kabelbuchsen von Bulgin sind in gerader und rechtwinkliger Ausführung sowie mit Einführung von unten erhältlich. Diese Buchsen haben einen Kontaktwiderstand von ;10 mΩ und einen Isolationswiderstand von >10⁴mΩ. Die Betriebstemperatur beträgt –40 °C bis +70 °C. Maximale Stifttemperatur 65 °C. VDE-Zulassung Nr. 6745.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 488905, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX0587SE, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 7,31*
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,32*
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 7,37*
2 Tage
106
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,85*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PF0011/10/63
ab € 2,24*
Zubehör
Bulgin
PF0030/PC
ab € 4,09*
Zubehör
Bulgin
PF0011/15/63
ab € 2,23*
Zubehör
Bulgin
PF0033/15/63
ab € 3,85*
Zubehör
Bulgin
PF0002/63
ab € 2,21*
Zubehör
Bulgin
PX0580/PC
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
KT0009
ab € 2,51*
Zubehör
Bulgin
PF0001/63
ab € 1,81*
Zubehör
Bulgin
PF0030/63
ab € 3,75*
Zubehör
Bulgin
PX0575/10/63
ab € 1,25*
Zubehör
Bulgin
PX0575/15/28
ab € 1,23*
Zubehör
Bulgin
PX0575/15/63
ab € 1,03*
Zubehör
Bulgin
PX0580/63
ab € 0,88*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.