Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PF0030/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PF Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740864-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PF0030/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Bulgin PF0030/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PF Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätestecker Flanschmontage mit Sicherungshalter

Kaltgerätestecker zur Schraubbefestigung für Flanschmontage und mit Sicherungshalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Passend für (Details): Doppelsicherung 5 x 20 mm · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): PF · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Doppelsicherung 5 x 20 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Serie (Netzsteckverbinder):
PF
Herst.-Teilenr.:
PF0030/63
Typ (Hersteller-Typ):
PF0030/63
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,62*
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 6,57*
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,57*
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 8,28*
Lager 102
176
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
11987
ab € 0,67*
Zubehör
Bulgin
PX0587/WH
ab € 3,93*
Zubehör
Bulgin
KT0009
ab € 2,53*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,44*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,24*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,64*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.