Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 10A 253V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 10A 253V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 10A 253V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
Artikel-Nr.:
     108EL-4887110
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0105 - S201B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 10A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 253V
DC-Nennspannung = 72V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S201B10
Anwendung = Kommerziell, Wohnungen

IEC 60898, EN 60898, IEC 60947-2. DIN VDE 0641 Teil 11. Sicherungsautomaten, Serie S 200-B, 6kA. Sicherungsautomaten, B-Charakteristik Ein-, Zwei-, Drei- und Vierpolige Versionen lieferbar Finger- und handrückensichere Klemmen nach DIN 50 274 (VDE 0660, Teil 514) Anschluss von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern, verschiedener Leiterquerschnitte, möglich Anwendungsbereich: Glühlampen, Heizungslasten, Haushalte und nicht zu große Gebäude Universal Signalkontakt/Hilfsschalter (1-Wechsler) unter Best.-Nr. ; 488-6448 488-6448 separat lieferbar
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
10A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
253V
DC-Nennspannung:
72V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S201B10
Anwendung:
Kommerziell, Wohnungen
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 4887110, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS251001R0105S201B10, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 14,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,37*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,54*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,30*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,00*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.