Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron MY4 Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 240V ac Spule / 1.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron MY4 Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 240V ac Spule / 1.1W
Omron MY4 Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 240V ac Spule / 1.1W
Artikel-Nr.:
     108EL-4881819
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4IN AC220/240(S)
EAN/GTIN:
     4536854363795
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 240V ac
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 18790Ω
Spulenleistung = 1.1W
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

Omron Relais ohne VerriegelungDas vielseitige Omron MY-Einsteckrelais mit nicht verriegelbarem Relais hat eine Kontaktkonfiguration von 4 PDT. Er wird mit 220/240 V ac Coil Voltage und 5 A Schaltstrom betätigt. Dieses Relais verfügt über eine LED-Anzeige und eine verriegelbare Prüftaste.Eigenschaften und VorteileCoil Power beträgt 1,1 W Coil Widerstand ist 18,79 Kohm Kontaktmaterial ist AgNi Isolierung zwischen Coil und Kontakt: 2000 V ac Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 70 °C. Reduziert den Verdrahtungsaufwand um 60 % in Kombination mit der Pyf-Pu-Push-In-Plus-Buchse 2,6 mm breite Stifte bieten eine höhere Leitfähigkeit und weniger Temperaturanstieg Steckbare TerminalZertifizierungenCSA-zertifiziert CE-zertifiziert UL-Zulassung VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240V ac
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
18790Ω
Spulenleistung:
1.1W
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, steckrelais omron, miniaturrelais, industrierelais 240v, 4881819, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, MY4INAC220240(S), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,02*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 9,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 9,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,07*
€ 10,06*
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,11*
Zubehör
Omron
PYC-P
ab € 0,23*
Zubehör
Omron
PYF14A-N
ab € 2,97*
Zubehör
Omron
PYF-14-PU
ab € 5,04*
Zubehör
Omron
PY14-02
ab € 1,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,65*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.