Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Relaissockel zur Verwendung mit MY4IN, MY4IN1, MY4IN1-D2, MY4IN-CR, MY4IN-D2, MY4N, MY4N1, MY4N1-D2, MY4N-CR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Relaissockel zur Verwendung mit MY4IN, MY4IN1, MY4IN1-D2, MY4IN-CR, MY4IN-D2, MY4N, MY4N1, MY4N1-D2, MY4N-CR,
Artikel-Nr.:
     108EL-1966153
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PY14-02
EAN/GTIN:
     4536853725617
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel
Spannung = 250V ac
Zubehör Typ = Sockel
Nennstrom = 5A

CE, VDE, UL. Die Best.-Nr. ; 196-6169 196-6169 und ; 196-6147 196-6147 haben berührungssichere Anschlussklemmen. Relaissockel, Serie MY. Eine Serie von Leiterplatten- und DIN-Schienenmontage-Buchsenleisten für industrielle MY-Relais. Relaisklammern sind separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperaturbereich: -55 bis +70°C. Schaltstrom: 10 A. Schaltspannung 250 V ac. Informationen zur Produktanwendung. Diese vordere Anschlussbuchse ist ideal für den Einsatz ohne 2-poliges Prüftastenrelais und die perfekte Wahl für DIN-Schienen-Montage.
Weitere Informationen:
Spannung:
250V ac
Zubehör Typ:
Sockel
Nennstrom:
5A
Weitere Suchbegriffe: 1966153, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, PY1402, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 1,99*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 2,02*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,64*
€ 2,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,22*
2 Tage
552
€ 14,99*
ab € 1,97*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.