Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachsteckhülse, Isolierhülse, PVC, Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachsteckhülse, Isolierhülse, PVC, Klar
Artikel-Nr.:
     108EL-4881285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4881285
EAN/GTIN:
     5056112020134
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Anschlusstyp = Isolierhülse
Gehäusematerial = PVC
Länge = 22mm
Farbe = Klar

RS PRO Crimpkabelschuhe – PVC. Mit diesen hochwertigen Crimpkabelschuhen von RS PRO komplettieren Sie Ihre elektrischen Anschlussprojekte. Diese transparenten Isolierhüllen bestehen aus PVC und werden nach der Konfektionierung über die Anschlussklemmen geschoben. Während der Anwendung sorgen die Abdeckungen dafür, dass die Gefahr von Kurzschlüssen vermieden wird, sie bieten Flexibilität und schützen vor Schmutz und Ablagerungen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Isolierhülse ;/li> ;li>Flexibles PVC ;/li> ;li>Zum Aufschieben ;/li> ;/ul>. Anwendung. ;ul> ;li>Elektronisches Projekt ;/li> ;li>Elektrische Wartung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Isolierhülse
Gehäusematerial:
PVC
Länge:
22mm
Farbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, rs pro kabelschlauch, kabelschlauch, 4881285, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, RS PRO, 1506PVC, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 228,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.