Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia NPN Darlington-Transistor 45 V 1 A HFE:1000, SOT-223 (SC-73) 4-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4845251
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSP50,115
EAN/GTIN:
     5059043892559
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 4
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 1000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,9 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.00005mA
Länge = 6.7mm

Darlington-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
4
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
1000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,9 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.00005mA
Länge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, 4845251, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, Nexperia, BSP50,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,235*
1
€ 6,90*
ab € 0,235*
€ 0,705*
1 Tag
937
1
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.