Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BCP55,115 SMD, NPN Transistor 60 V / 1 A 180 MHz, SOT-223 (SC-73) 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia BCP55,115 SMD, NPN Transistor 60 V / 1 A 180 MHz, SOT-223 (SC-73) 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4845138
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCP55,115
EAN/GTIN:
     5059043892535
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 960 mW
Gleichstromverstärkung min. = 63
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 180 MHz
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1.7 x 6.7 x 3.7mm

Universal-NPN-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
960 mW
Gleichstromverstärkung min.:
63
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
180 MHz
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1.7 x 6.7 x 3.7mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 4845138, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, BCP55,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.