Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PMBT2369,215 SMD, NPN Transistor 15 V / 200 mA 500 MHz, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PMBT2369,215 SMD, NPN Transistor 15 V / 200 mA 500 MHz, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4843558
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBT2369,215
EAN/GTIN:
     5059043892634
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 15 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 500 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1 x 3 x 1.4mm

NPN-Transistoren mit kleinem Signal
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
15 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
500 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1 x 3 x 1.4mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, 4843558, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PMBT2369,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.