Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig DILE(E)M, DILLER, 2 Schließer Frontmontage 4 A, 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304420
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010208 20DILE
EAN/GTIN:
     4015080102083
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfsschalter 2s eaton
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 2 Schließer
Montageart = Frontbefestigung
Reihe = DILE(E)M, DILER
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A
Kontaktnennspannung = 600 V

Das Hilfskontaktmodul von Eaton wird mit verriegelten gegenüberliegenden Kontakten geliefert, Schaltelemente gemäß EN 50005, Schaltelemente gemäß EN 50012 sind vorzuziehen.2 Schließerkontakte 2 Polzahlen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
2 Schließer
Montageart:
Frontbefestigung
Reihe:
DILE(E)M, DILER
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A
Kontaktnennspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 2304420, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 01020820DILE, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,07*
€ 6,96*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 5,81*
€ 8,36*
1
€ 5,46*
ab € 6,22*
€ 8,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,44*
€ 9,90*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 10,81*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.