| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-467138 Herst.-Nr.: 467138 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = XLR Gewandelt zu Gender = Male Gewandelt zu Typ = XLR Typ = Audio Ende 1 = Male XLR (1) Ende 2 = Male XLR (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Gehäusematerial = Polymer Gehäuseausrichtung = Gerade
XLR/Jack-Adapter. In-Line und Jack-Adapter zum Einsatz mit Serie "X" oder XLR-Steckverbindern aus Kunststoff. Der X-Jack verfügt über interne Anschlusslitzen, die mit dem Stereo-Klinkenstecker verbunden sind, nicht jedoch mit dem X-Steckerende, das nach individuellen Bedürfnissen verdrahtet werden kann. Sowohl X-3F als auch X-3M werden durchgangsverdrahtet geliefert, d. h. Stift 1 zu Stift 1 usw. Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | XLR | Gewandelt zu Gender: | Male | Gewandelt zu Typ: | XLR | Typ: | Audio | Ende 1: | Male XLR (1) | Ende 2: | Male XLR (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Gehäusematerial: | Polymer | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 467138, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, Switchcraft, 390, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |