Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467071
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467071
EAN/GTIN:
     5056070995802
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 750,0 V
Länge = 69.32mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur max. = +125°C

Entspricht BS9523 F0010 und F0018 Erfüllt Maßanforderungen von MIL-C-24308, BS9523 F0018 und DIN 41652. Leistungsstarke hochwertige D-Sub-Steckverbinder (Stufe 1) von RS PRO mit Lötanschlüssen. Ein leistungsstarker D-Subminiatur-Steckverbinder in kommerzieller Qualität mit einem robusten Gehäuse aus verzinktem Stahl und Lötanschlüssen für den einfachen Anschluss von Drähten. Diese D-Sub-Steckverbinder haben den Gütegrad 1, der DIN-Klasse 2 übersteigt, verfügen über eine RS232-Standardschnittstelle und entsprechen BS9523 F0010 und F0018. Die Stifte dieser Subminiatur-Steckverbinder sind hochwertig und verfügen über Flansche mit vorgebohrten Löchern auf jeder Seite mit einem Durchmesser von 3,05 mm für einfache Frontplattenmontage. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen (Eingang/Ausgang) bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel. Was ist ein D-Sub-Steckverbinder?. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine beliebte Art von E/A-Steckverbindern, die häufig in der Computer- und Datenkommunikationsbranche zur Stromversorgung und Punkt-zu-Punkt Kommunikation zwischen zwei Geräten eingesetzt wird, zum Beispiel einem Computer und einem Monitor. Dieser D-Sub enthält zwei oder mehr parallele Reihen von Stiften oder Buchsen, die von einem D-förmigen Metallgehäuse umgeben sind, das zur mechanische Befestigung dient und beim Stecken eine korrekte Ausrichtung gewährleistet. Diese D-Subs sind als D-Sub-Buchsen (oder D-Sub-Buchsenleisten) mit Buchsenkontakten oder als D-Sub-Stecker mit Stiftkontakten erhältlich. Buchse und Stecker passen zusammen. Es ist zu beachten, dass ein D-Sub mit Kunststoffgehäuse nicht mit einem D-Sub mit Metallgehäuse zusammengesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Leistungsstarkes Design Gütegrad 1 Standardschnittstelle RS232 Robustes Gehäuse aus verzinktem Stahl Bearbeitete Kontakte UL 94V-0-Isolator Flansche mit Befestigungslöchern (3,05 mm) zur Schraubmontage auf einer Frontplatte Lötkelche für einfachen Kabelanschluss. Anwendungen. Dieser D-Sub-Steckverbinder in robuster Bauweise kann für Kommunikations- und Netzwerkanschlüsse in einer Vielzahl von Branchen verwendet werden, einschließlich Industrie-, Gewerbe- und Medizintechnik. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. Computer, Monitore und Scanner Netzwerk- und Kommunikationsgeräte Datenverarbeitungsanlagen Industrielle Geräte Prüf- und Messsysteme Fernüberwachung und Datenprotokollierung Tragbare Stromgeneratoren. Häufig gestellte Fragen. Wie können Sie die Drähte in den Steckverbinder pressen?. Diese D-Subs verfügen über Lötanschlüsse, die hohl sind, ähnlich wie Kelche, in die das Kabel eingesteckt und durch Löten gesichert wird. Vergewissern Sie sich zuerst, ob der Steckverbinder während Ihrer Arbeit fest gehalten wird. Streifen Sie die Enden der Kabel ab, indem Sie die Tiefe der Lötkelche nutzen, um abzumessen, wie viel Isolierung Sie entfernen müssen. Überzinnen Sie die freiliegenden Litzen mit einem Lötkolben und füllen Sie den Lötanschluss teilweise mit Lötzinn. Führen Sie einen Lötkolben an den Rand des Kelches, sodass das Lötzinn schmilzt. Stecken Sie das Ende des verzinntem Drahtes in den Kelch und halten Sie diese Position solange, bis das Lötzinn wieder fest wird. Ist die Leitergröße ausreichend, damit der Draht selbst im Kelch bleibt, stecken Sie ihn in den Kelch und füllen Sie diesen mit Lötzinn. Halten Sie dabei den Lötkolben gleichzeitig an die Rückseite des Kelches. Wie werden diese Steckverbinder montiert?. Diese D-Subs sind für die Frontplattenmontage konzipiert. Es wird ein Loch in die Platte geschnitten, das von den Abmessungen des Plattenausschnitts für den Stecker oder die Buchse bestimmt wird. Zwei Flansche an den Seiten des Steckverbinders enthalten Befestigungslöcher (3,05 mm). Es werden Löcher in die Platte gebohrt, die an diesen Löchern ausgerichtet sind. Der Steckverbinder wird dann in den Plattenausschnitt eingesetzt und gesichert, indem Schrauben durch die Löcher im Steckverbinder und in der Platte eingefügt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
750,0 V
Länge:
69.32mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 467071, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, RA00038P000EL00, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DTPPK37-K
ab € 7,73*
Zubehör
RS Pro
6660945
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.