Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDTPPK D-Sub-Gehäuse gerade, 37-polig, Schwarz, Größe C, aus ABS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3229888
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DTPPK37-K
EAN/GTIN:
     5060641258173
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 37
Gehäusematerial = ABS
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Zugentlastung = Ja
Serie = MHDTPPK

Abmessungen siehe Druckgusshauben für D-Steckverbinder mit Einführung von oben und 45 °-Einführung. Abdeckungen für Einführung von oben und 45 °-Einführung. Kunststoffkappen für D Steckverbinder, komplett mit schnell montierbaren Zugentlastungstüllen und Metall-Steckverbinderschrauben. Passend für die meisten D- und IDC-Steckverbinder Kabelquerschnitt 4-12 mm Material: UL94-VO, halogenfreies ABS
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gehäusematerial:
ABS
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHDTPPK
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse 37-polig metall, idc steckverbinder, abs kunststoffgehäuse, 3229888, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, DTPPK37K, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC37SS-NW
ab € 5,97*
Zubehör
MH Connectors
DBC37SP-NW
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.