Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SIPMOS SPD08P06PGBTMA1 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 8,8 A 42 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon SIPMOS SPD08P06PGBTMA1 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 8,8 A 42 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-4623247
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPD08P06PGBTMA1
EAN/GTIN:
     5059043734941
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 8,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 300 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.1V
Verlustleistung max. = 42 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Serie = SIPMOS

Infineon SIPMOS® P-Kanal-MOSFETs. Die Kleinsignal-P-Kanal-MOSFETs Infineon SIPMOS ;sup>® ;/sup> besitzen verschiedene Merkmale wie den Verbesserungsmodus, einen durchgängigen Drain-Strom bis herunter auf –80 A sowie einen großen Betriebstemperaturbereich. Der SIPMOS-Leistungstransistor kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikation, eMobility, Notebooks, DC/DC-Geräten sowie in der Automobilindustrie verwendet werden.. · AEC Q101-qualifiziert (siehe Datenblatt) · Bleifreie Kabelbeschichtung, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
8,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
300 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.1V
Verlustleistung max.:
42 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Serie:
SIPMOS
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, mosfet dpak, 4623247, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, SPD08P06PGBTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.