Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth MGE Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 2-fach Nut 10mm, Länge 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4597255
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842993184/3000
EAN/GTIN:
     5059040009615
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
bosch rexroth strebenprofil 40x40mm
strebenprofil bosch rexroth
Strebenprofil = 40 x 40 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 3000mm
Nutgröße = 10mm
Anzahl der Nuten = 2
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = MGE
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
40 x 40 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
3000mm
Nutgröße:
10mm
Anzahl der Nuten:
2
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
MGE
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil, 4597255, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Bosch Rexroth, 38429931843000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842548785
ab € 16,27*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842528738
ab € 12,97*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842528716
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.