Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Hammerschrauben, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 10mm, M8, L. 20mm passend


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Hammerschrauben, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 10mm, M8, L. 20mm passend
Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Hammerschrauben, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 10mm, M8, L. 20mm passend
Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Hammerschrauben, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 10mm, M8, L. 20mm passend
Artikel-Nr.:
     108EL-3900313
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842528716
EAN/GTIN:
     5060641278843
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Stützwinkel für Struktursysteme
hammerkopfschraube ohne norm m8
Steckertyp = Hammerschrauben
Passende Nutgröße = 10mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße = M8
Material = Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge = 20mm
Produktfamilie = Bosch Rexroth

Hammerschrauben mit Muttern. Anbringung von Plattenhaltern, Winkeln oder Spannpratzen Garantierte Leitfähigkeit Material: Stahl, verzinkt Festigkeitsklasse: 8.8 Zusätzliche Sicherheit durch Kopfschlitz zur Lageerkennung
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Hammerschrauben
Passende Nutgröße:
10mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge:
20mm
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme, 3900313, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842528716, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,27*
€ 22,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,87*
€ 22,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,48*
€ 20,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,29*
€ 19,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,90*
€ 18,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,00*
€ 15,47
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842528735
ab € 0,87*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842529300
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.