| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4593641 Herst.-Nr.: EC60240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Breite = 50mm Länge = 100mm Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen Farbe = Weiß Serie = Heavy Duty
Nicht empfohlen für Stoffe, flexibles Vinyl, Armaturenbretter oder Einsatz unter Wasser. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche, bevor Sie das Band anbringen. Robustes Band. Strapazierfähiger Stab auf Band 50 % größere Schließkraft als Standard-Klettband Wasserbeständiger Klebstoff – für den Innen- und Außenbereich geeignet Weitere Informationen: | | Breite: | 50mm | Länge: | 100mm | Hakentyp: | Doppelseitig - Haken und Schlaufen | Farbe: | Weiß | Serie: | Heavy Duty |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band velcro weiß, klett band, klett-band weiß, 4593641, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Velcro, EC60240, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes |
| | |
| |